Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5219

  • ERIKS:13167797
  • Fabricant:087796068001
Image 1
Ajouter à la liste

1 394,18 €/ Unitéhors TVA

1 686,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
55.58 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
244 kN
Charge statique
235 kN
Avec joint d'étenchéité
Non