Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5217

  • ERIKS:14195222
  • Fabricant:087796067974
Image 1
Ajouter à la liste

880,15 €/ Unitéhors TVA

1 064,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
49.23 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
188 kN
Charge statique
177 kN
Avec joint d'étenchéité
Non