725,13 €/ Unitéhors TVA
877,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 52 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 44.45 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 168 kN |
Charge statique | 162 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |