Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5215

  • ERIKS:13167800
  • Fabricant:087796067936
Image 1
Ajouter à la liste

685,83 €/ Unitéhors TVA

829,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
41.28 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
144 kN
Charge statique
137 kN
Avec joint d'étenchéité
Non