Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5213KC3

  • ERIKS:24022818
  • Fabricant:087796067905
Image 1
Ajouter à la liste

432,22 €/ Unitéhors TVA

522,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38.1 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non