Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5210WC1

  • ERIKS:24022811
  • Fabricant:087796043527
Image 1
Ajouter à la liste

250,65 €/ Unitéhors TVA

303,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.17 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non