Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5210KG C3

  • ERIKS:13167805
  • Fabricant:087796043510
Image 1
Ajouter à la liste

261,39 €/ Unitéhors TVA

316,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
96.4 mm
Largeur
30.17 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non