Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5210KC3

  • ERIKS:24022810
  • Fabricant:087796043503
Image 1
Ajouter à la liste

168,60 €/ Unitéhors TVA

204,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.17 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non