Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5208WC1

  • ERIKS:24022807
  • Fabricant:087796043435
Image 1
Ajouter à la liste

222,07 €/ Unitéhors TVA

268,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.17 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non