Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 5206WGC1

  • ERIKS:24022802
  • Fabricant:087796043374
Image 1
Ajouter à la liste

253,90 €/ Unitéhors TVA

307,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
67.5 mm
Largeur
23.83 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non