Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3314 AJ

  • ERIKS:14072637
  • Fabricant:013992229113
Image 1
Ajouter à la liste

417,98 €/ Unitéhors TVA

505,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
63.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
155 kN
Charge statique
125 kN
Avec joint d'étenchéité
Non