Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3313 AJ/C3

  • ERIKS:14072636
  • Fabricant:013992229083
Image 1
Ajouter à la liste

353,86 €/ Unitéhors TVA

428,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
58.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
129.6 kN
Charge statique
103.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non