Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3312 AJ

  • ERIKS:14072632
  • Fabricant:013992229076
Image 1
Ajouter à la liste

275,96 €/ Unitéhors TVA

333,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
54 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
121.5 kN
Charge statique
95.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non