Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3311 AJ

  • ERIKS:14072630
  • Fabricant:013992229052
Image 1
Ajouter à la liste

231,19 €/ Unitéhors TVA

279,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
92.2 kN
Charge statique
71 kN
Avec joint d'étenchéité
Non