Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3310 AJ/C3

  • ERIKS:14072627
  • Fabricant:013992229007
Image 1
Ajouter à la liste

204,69 €/ Unitéhors TVA

247,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
78.9 kN
Charge statique
60.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Non