Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3309 AJ

  • ERIKS:14072622
  • Fabricant:013992228970
Image 1
Ajouter à la liste

158,97 €/ Unitéhors TVA

192,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
66.4 kN
Charge statique
49.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non