Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3308 AJ

  • ERIKS:14072616
  • Fabricant:013992228925
Image 1
Ajouter à la liste

130,12 €/ Unitéhors TVA

157,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
60.5 kN
Charge statique
44.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non