Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3306 AJ

  • ERIKS:14072604
  • Fabricant:013992228802
Image 1
Ajouter à la liste

89,50 €/ Unitéhors TVA

108,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
39.5 kN
Charge statique
29.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non