Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3304 AJ

  • ERIKS:14072594
  • Fabricant:013992228697
Image 1
Ajouter à la liste

74,25 €/ Unitéhors TVA

89,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
22.6 kN
Charge statique
14.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non