Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3213 AJ

  • ERIKS:14072589
  • Fabricant:013992228642
Image 1
Ajouter à la liste

202,10 €/ Unitéhors TVA

244,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38.1 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
73.5 kN
Charge statique
66.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non