71,93 €/ Unitéhors TVA
87,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 27 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 30.5 kN |
Charge statique | 23.7 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |