Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3206 AJ

  • ERIKS:14072541
  • Fabricant:013992228260
Image 1
Ajouter à la liste

67,53 €/ Unitéhors TVA

81,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
28.6 kN
Charge statique
20.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non