Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3205 AJ

  • ERIKS:14072534
  • Fabricant:013992228192
Image 1
Ajouter à la liste

57,41 €/ Unitéhors TVA

69,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
16.3 kN
Charge statique
12 kN
Avec joint d'étenchéité
Non