Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 5205KD

  • ERIKS:24022798
  • Fabricant:087796043312
Image 1
Ajouter à la liste

162,27 €/ Unitéhors TVA

196,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.62 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
24.8 kN
Charge statique
15.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui