Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 5204KD

  • ERIKS:13167811
  • Fabricant:087796043299
Image 1
Ajouter à la liste

143,76 €/ Unitéhors TVA

173,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20.62 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
22.6 kN
Charge statique
12.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui