Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 5203PP4

  • ERIKS:24022795
  • Fabricant:087796043275
Image 1
Ajouter à la liste

136,77 €/ Unitéhors TVA

165,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
20.638 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Plastique
Avec joint d'étenchéité
Oui