Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 5203KD

  • ERIKS:13167813
  • Fabricant:087796043244
Image 1
Ajouter à la liste

163,60 €/ Unitéhors TVA

197,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17.48 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
9.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui