Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 5202KD C4 Z5 FS50000

  • ERIKS:13167816
  • Fabricant:087796074842
Image 1
Ajouter à la liste

150,78 €/ Unitéhors TVA

182,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
15.875 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Plastique
Avec joint d'étenchéité
Oui