Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 5201KDDC4Z5FS50000

  • ERIKS:24022789
  • Fabricant:087796043213
Image 1
Ajouter à la liste

142,59 €/ Unitéhors TVA

172,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
15.875 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Plastique
Avec joint d'étenchéité
Oui