Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3308 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072620
  • Fabricant:013992228932
Image 1
Ajouter à la liste

140,35 €/ Unitéhors TVA

169,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
60.5 kN
Charge statique
44.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui