Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3305 ATN1/ZZ

  • ERIKS:14072603
  • Fabricant:013992228772
Image 1
Ajouter à la liste

77,01 €/ Unitéhors TVA

93,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
28.9 kN
Charge statique
19.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui