77,22 €/ Unitéhors TVA
93,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 28.9 kN |
Charge statique | 19.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |