Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3304 ATN1/2RSC3

  • ERIKS:14072597
  • Fabricant:013992228710
Image 1
Ajouter à la liste

68,03 €/ Unitéhors TVA

82,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
22.6 kN
Charge statique
14.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui