Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3302 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072591
  • Fabricant:013992228659
Image 1
Ajouter à la liste

59,51 €/ Unitéhors TVA

72,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
14.2 kN
Charge statique
8.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui