Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3207 ATN1/ZZ

  • ERIKS:14072557
  • Fabricant:013992228376
Image 1
Ajouter à la liste

70,39 €/ Unitéhors TVA

85,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
23.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui