Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3205 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072538
  • Fabricant:013992228208
Image 1
Ajouter à la liste

50,37 €/ Unitéhors TVA

60,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
16.3 kN
Charge statique
12 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui