Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3203 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072525
  • Fabricant:013992228079
Image 1
Ajouter à la liste

45,51 €/ Unitéhors TVA

55,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
12.75 kN
Charge statique
8.41 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui