Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3202 ATN1/ZZ

  • ERIKS:14072521
  • Fabricant:013992228055
Image 1
Ajouter à la liste

44,22 €/ Unitéhors TVA

53,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
15.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
11.35 kN
Charge statique
6.87 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui