Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3201 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072517
  • Fabricant:013992228017
Image 1
Ajouter à la liste

46,52 €/ Unitéhors TVA

56,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
15.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
9.4 kN
Charge statique
5.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui