1 091,79 €/ Unitéhors TVA
1 321,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 52 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 52.37 mm |
Angle de contact | 20 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 202 kN |
Charge statique | 191 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |