Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 5309WD

  • ERIKS:24022837
  • Fabricant:087796043862
Image 1
Ajouter à la liste

418,09 €/ Unitéhors TVA

505,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.67 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
106 kN
Charge statique
81 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui