Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 5308WD

  • ERIKS:24022833
  • Fabricant:087796043817
Image 1
Ajouter à la liste

398,76 €/ Unitéhors TVA

482,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
53
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.53 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
90.6 kN
Charge statique
66.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui