293,76 €/ Unitéhors TVA
355,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 53 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 34.93 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 69.2 kN |
Charge statique | 47.9 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |