257,07 €/ Unitéhors TVA
311,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 53 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 30.17 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 62 kN |
Charge statique | 41 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |