Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 5211WDC1

  • ERIKS:24022816
  • Fabricant:087796043589
Image 1
Ajouter à la liste

402,01 €/ Unitéhors TVA

486,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.32 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui