429,35 €/ Unitéhors TVA
519,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 52 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 30.175 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 66.6 kN |
Charge statique | 56 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |