Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 5209WD C1

  • ERIKS:13167806
  • Fabricant:087796043480
Image 1
Ajouter à la liste

254,31 €/ Unitéhors TVA

307,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
30.17 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui