246,38 €/ Unitéhors TVA
298,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 52 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 30.17 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |