Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 5207WD

  • ERIKS:24022805
  • Fabricant:087796043411
Image 1
Ajouter à la liste

217,49 €/ Unitéhors TVA

263,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
26.97 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
51.5 kN
Charge statique
36.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui