Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 5206WDC1

  • ERIKS:24022801
  • Fabricant:087796043367
Image 1
Ajouter à la liste

194,14 €/ Unitéhors TVA

234,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
26.97 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui